WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1269050000
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118065008
Sonepar Artikelnummer
120670345
Hersteller Artikelnummer
1269050000
Hersteller Typ
EW 35 DB
Hersteller Artikel Nr.:
1269050000
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
9 mm
Höhe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


