WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1925040000
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248566143
Sonepar Artikelnummer
120683205
Hersteller Artikelnummer
1925040000
Hersteller Typ
WEW WTL 35
Hersteller Artikel Nr.:
1925040000
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg


