WEIDMÜLLER - Endwinkel, WEMID GF 30, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1991920000
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4050118376722
Sonepar Artikelnummer
120410930
Hersteller Artikelnummer
1991920000
Hersteller Typ
AEB 35 SC/1
Hersteller Artikel Nr.:
1991920000
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
8 mm
Höhe:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
36 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


