WEIDMÜLLER - Endwinkel, WEMID GF 30, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2475310000
Farbe - schwarz
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118487114
Sonepar Artikelnummer
120411014
Hersteller Artikelnummer
2475310000
Hersteller Typ
AEB 35 SC/1 BK
Hersteller Artikel Nr.:
2475310000
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
8 mm
Höhe:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
36 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


