WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, grau, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0383530000
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190027322
Sonepar Artikelnummer
120290971
Hersteller Artikelnummer
0383530000
Hersteller Typ
EW 35 GR 7032
Hersteller Artikel Nr.:
0383530000
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
9 mm
Höhe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


