WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, grau, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1859200000
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248411658
Sonepar Artikelnummer
120681349
Hersteller Artikelnummer
1859200000
Hersteller Typ
WEW 35/2 GR 7042
Hersteller Artikel Nr.:
1859200000
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
8 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
46.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


