WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067660000
Farbe - grau
Montageart - G-Schiene
Breite - 12.2 mm
Höhe - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190072353
Sonepar Artikelnummer
120665568
Hersteller Artikelnummer
1067660000
Hersteller Typ
WEW 32/1 LCP/NA
Hersteller Artikel Nr.:
1067660000
Farbe:
grau
Montageart:
G-Schiene
Breite:
12.2 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


