WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, schwarz, Tragschiene: TS35, gerastet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1162610000
Farbe - schwarz
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248962716
Sonepar Artikelnummer
120291649
Hersteller Artikelnummer
1162610000
Hersteller Typ
ZEW 35/2 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1162610000
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
8 mm
Höhe:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


