WEIDMÜLLER - Endwinkel, Wemid, schwarz, Tragschiene: TS35, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1478990000
Farbe - schwarz
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118286892
Sonepar Artikelnummer
120675472
Hersteller Artikelnummer
1478990000
Hersteller Typ
WEW 35/1 V0 GF SW
Hersteller Artikel Nr.:
1478990000
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg


