Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Energiekabel > 1 kV (nicht klassifiziert)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Energiekabel > 1 kV (nicht klassifiziert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1203780000

  • Leiternennquerschnitt - 2 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 - Nein

  • Außendurchmesser ca. - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118034387

Sonepar Artikelnummer

120669079

Hersteller Artikelnummer

1203780000

Hersteller Typ

PVC-TV1-BK-4-1000

Hersteller Artikel Nr.:

1203780000

Leiternennquerschnitt:

2 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Außendurchmesser ca.:

4 mm

Nennspannung U:

1500 V

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.075 kg

Weidmüller PVC-TV1-BK-4-1000 Energiekabel, PVC-ummantelt, schwarz, 4 mm², 1000 m Trommel. Ortsveränderliches Energiekabel für flexible Installations- und Anschlusskabel, PVC-Mantel für allgemeinen Industrieeinsatz.