Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Energieverteilungsklemmenleiste

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Energieverteilungsklemmenleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1269960000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118058239

Sonepar Artikelnummer

120670352

Hersteller Artikelnummer

1269960000

Hersteller Typ

PT6 230/BUS

Hersteller Artikel Nr.:

1269960000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.196 kg

Energieverteilungsklemmenleiste, IP20, Schneidklemmanschluss IDC, PUSH IN, Polzahl:. Mit der Energieverteilungsklemmenleiste wird eine sichere und effiziente Verteilung des Stroms zu den Leistungsverbrauchern sicher gestellt.