WEIDMÜLLER - Energieverteilungsklemmenleiste mit Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1961780000
Montageart - sonstige
Breite in Teilungseinheiten - 9
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248641772
Sonepar Artikelnummer
120294340
Hersteller Artikelnummer
1961780000
Hersteller Typ
FP BOX FUSE
Hersteller Artikel Nr.:
1961780000
Montageart:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
9
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
104 mm
Einbauhöhe:
67 mm
Einbaubreite:
181 mm
Innentiefe:
53.9 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9011
Höhe:
181 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.700 kg


