WEIDMÜLLER - Energieverteilungsklemmenleiste mit Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2632810000
Breite - 284 mm
Höhe - 196 mm
Tiefe - 42 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118664546
Sonepar Artikelnummer
120692538
Hersteller Artikelnummer
2632810000
Hersteller Typ
FP ENC BS 042 3B
Hersteller Artikel Nr.:
2632810000
Breite:
284 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
schwarz
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9011
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.414 kg


