WEIDMÜLLER - Energieverteilungsklemmenleiste mit Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2632950000
Breite - 284 mm
Höhe - 196 mm
Tiefe - 220 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118664485
Sonepar Artikelnummer
120692544
Hersteller Artikelnummer
2632950000
Hersteller Typ
FP ENC BSAS 220 3M
Hersteller Artikel Nr.:
2632950000
Breite:
284 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
220 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9011
Mit Montageplatte:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.664 kg


