WEIDMÜLLER - Energieverteilungsklemmenleiste mit Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000028513
Montageart - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118505368
Sonepar Artikelnummer
120694256
Hersteller Artikelnummer
8000028513
Hersteller Typ
FP Box ON/OFF16A FUSE R
Hersteller Artikel Nr.:
8000028513
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9011
Höhe:
181 mm
Breite:
192 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.786 kg


