WEIDMÜLLER - Energieverteilungsklemmenleiste mit Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000044515
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 4.168 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118715767
Sonepar Artikelnummer
120694282
Hersteller Artikelnummer
8000044515
Hersteller Typ
FP PRO TOP1 24 10 2M
Hersteller Artikel Nr.:
8000044515
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
4.168 kg
Netzteil in Gehäuse, IP65, in geschlossenem Zustand, in vollständigem Zustand, 10 A, 24 V, DC. Gleichstromversorgung im Gehäuse für den Einsatz im dezentralen Umfeld.


