WEIDMÜLLER - Energieverteilungsklemmenleiste mit Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000044517
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 4.711 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118715774
Sonepar Artikelnummer
120694283
Hersteller Artikelnummer
8000044517
Hersteller Typ
FP PRO TOP1 24 20 2M
Hersteller Artikel Nr.:
8000044517
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
4.711 kg
Netzteil in Gehäuse, IP65, in geschlossenem Zustand, in vollständigem Zustand, 20 A, 24 V, DC. Gleichstromversorgung im Gehäuse für den Einsatz im dezentralen Umfeld.


