WEIDMÜLLER - Energieverteilungsklemmenleiste mit Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000044520
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 4.735 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118715286
Sonepar Artikelnummer
120694284
Hersteller Artikelnummer
8000044520
Hersteller Typ
FP PRO TOP1 48 10 2M
Hersteller Artikel Nr.:
8000044520
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
4.735 kg
Netzteil in Gehäuse, IP65, in geschlossenem Zustand, in vollständigem Zustand, 10 A, 48 V, DC. Gleichstromversorgung im Gehäuse für den Einsatz im dezentralen Umfeld.


