Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Entwässerungselemente, M 25, 5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Entwässerungselemente, M 25, 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1719740000

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190353001

Sonepar Artikelnummer

120195977

Hersteller Artikelnummer

1719740000

Hersteller Typ

EWS M 25X1,5

Hersteller Artikel Nr.:

1719740000

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

25 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.013 kg

Entwässerungselemente, M 25, 5 mm. Ein Entwässerungselement sorgt für eine gute Abfuhr von im Gehäuse befindender Feuchtigkeit bzw. Wasser, beispielsweise entstanden durch Kondenswasser. Das Entwässerungselement wird an der tiefsten Stelle von unten in das Gehäuse eingebaut.