Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Erdleitertrennklemme ZTR, Zugfeder, 6mm², 230V, 20A, dbg

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Erdleitertrennklemme ZTR, Zugfeder, 6mm², 230V, 20A, dbg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8817930000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248517848

Sonepar Artikelnummer

120694450

Hersteller Artikelnummer

8817930000

Hersteller Typ

ZTR 6-2 E / 230V UC

Hersteller Artikel Nr.:

8817930000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

230 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Breite:

16.2 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

50 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

beige

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.041 kg

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, dunkelbeige, 6 mm², 20 A, 230 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1. Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.