WEIDMÜLLER - Erdungsbolzen, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1277250000
Ausführung - sonstige
Breite - 12.3 mm
Höhe - 12.3 mm
Tiefe - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118067149
Sonepar Artikelnummer
120670495
Hersteller Artikelnummer
1277250000
Hersteller Typ
PEBZ M6 BR SET
Hersteller Artikel Nr.:
1277250000
Ausführung:
sonstige
Breite:
12.3 mm
Höhe:
12.3 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.023 kg
Erdungsbolzen (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige, 12.3 x 12.3 x 42 mm, Messing. Um Erdungungskonzepte zu realisieren, wird ein in das Gehäuse montierbarer Erdnungsbolzen benötigt. Der Bolzen ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.


