Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Erdungsbolzen, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Erdungsbolzen, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1283430000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 12.3 mm

  • Höhe - 12.3 mm

  • Tiefe - 42 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118073607

Sonepar Artikelnummer

120670804

Hersteller Artikelnummer

1283430000

Hersteller Typ

PEBZ M6 S4 SET

Hersteller Artikel Nr.:

1283430000

Ausführung:

sonstige

Breite:

12.3 mm

Höhe:

12.3 mm

Tiefe:

42 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Erdungsbolzen (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige, 12.3 x 12.3 x 42 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L). Um Erdungungskonzepte zu realisieren, wird ein in das Gehäuse montierbarer Erdnungsbolzen benötigt. Der Bolzen ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.