WEIDMÜLLER - Erdungsbolzen, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1283440000
Ausführung - sonstige
Breite - 21 mm
Höhe - 21 mm
Tiefe - 48.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118073362
Sonepar Artikelnummer
120670805
Hersteller Artikelnummer
1283440000
Hersteller Typ
PEBZ M10 S4 SET
Hersteller Artikel Nr.:
1283440000
Ausführung:
sonstige
Breite:
21 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
48.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.060 kg
Erdungsbolzen (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige, 21 x 21 x 48.7 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L). Um Erdungungskonzepte zu realisieren, wird ein in das Gehäuse montierbarer Erdnungsbolzen benötigt. Der Bolzen ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.


