WEIDMÜLLER - Erdungsbolzen, Klippon TB (Terminal Box), sonstige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1192690000
Ausführung - sonstige
Breite - 21 mm
Höhe - 21 mm
Tiefe - 48.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248974658
Sonepar Artikelnummer
120668470
Hersteller Artikelnummer
1192690000
Hersteller Typ
PEBZ M10 KTB S4 SET
Hersteller Artikel Nr.:
1192690000
Ausführung:
sonstige
Breite:
21 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
48.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.032 kg
Erdungsbolzen (Gehäuse), Klippon TB (Terminal Box), sonstige, 21 x 21 x 48.7 mm, Edelstahl 1.4404, unbehandelt, silber. Um Erdungungskonzepte zu realisieren, wird ein in das Gehäuse montierbarer Erdnungsbolzen benötigt. Der Bolzen ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.


