WEIDMÜLLER - Erdungskontakt, IP20, Kupferlegierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1189370000
Breite - 5.4 mm
Höhe - 13.1 mm
Tiefe - 11.7 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
750 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248972715
Sonepar Artikelnummer
120668408
Hersteller Artikelnummer
1189370000
Hersteller Typ
CH20M FE 12-67 1.5SN RL
Hersteller Artikel Nr.:
1189370000
Breite:
5.4 mm
Höhe:
13.1 mm
Tiefe:
11.7 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


