WEIDMÜLLER - Erdungskontakt, IP20, Kupferlegierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1264240000
Breite - 5.4 mm
Höhe - 13.1 mm
Tiefe - 11.7 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
750 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118073997
Sonepar Artikelnummer
120670305
Hersteller Artikelnummer
1264240000
Hersteller Typ
CH20M FE 12-67 3.2SN RL
Hersteller Artikel Nr.:
1264240000
Breite:
5.4 mm
Höhe:
13.1 mm
Tiefe:
11.7 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Mit Abschirmung:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


