WEIDMÜLLER - Erdungsplatten, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1390910000
Ausführung - sonstige
Breite - 101 mm
Höhe - 32.5 mm
Tiefe - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118191073
Sonepar Artikelnummer
120673386
Hersteller Artikelnummer
1390910000
Hersteller Typ
KLIPPON COPL 080806
Hersteller Artikel Nr.:
1390910000
Ausführung:
sonstige
Breite:
101 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.004 kg
Erdungsplatten (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige, 101 x 32.5 x 0.8 mm, Messing, glänzend, unbehandelt. Erdungsplatte in abgewinkelter Form für den Einsatz von Metallverschraubungen in Kunststoffgehäusen und der Konstruktion von EMV-Anwendungen.


