WEIDMÜLLER - Erdungsring, M 25, Messing, vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1736500000
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Materialstärke - 1.5 mm
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190963606
Sonepar Artikelnummer
120679001
Hersteller Artikelnummer
1736500000
Hersteller Typ
EA-RING MS/M 25
Hersteller Artikel Nr.:
1736500000
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Materialstärke:
1.5 mm
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Länge:
61.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.008 kg


