WEIDMÜLLER - Erdungsring, M 40, Messing, vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1736520000
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Materialstärke - 1.5 mm
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190963637
Sonepar Artikelnummer
120679003
Hersteller Artikelnummer
1736520000
Hersteller Typ
EA-RING MS/M 40
Hersteller Artikel Nr.:
1736520000
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Materialstärke:
1.5 mm
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Länge:
86.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.021 kg


