WEIDMÜLLER - Ersatzteil (Crimpwerkzeug)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1287130000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118077834
Sonepar Artikelnummer
120670843
Hersteller Artikelnummer
1287130000
Hersteller Typ
ERES PZ 3N
Hersteller Artikel Nr.:
1287130000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.029 kg
Ersatzteil (Crimpwerkzeug). Ersatzteil für Crimpwerkzeug.


