WEIDMÜLLER - Etiketten THM Kabelmarkierer, 50x100mm, Polyethylen, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2596610000
Länge - 50 mm
Breite - 100 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118660852
Sonepar Artikelnummer
120692038
Hersteller Artikelnummer
2596610000
Hersteller Typ
THM WO 50/100 SI
Hersteller Artikel Nr.:
2596610000
Länge:
50 mm
Breite:
100 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


