WEIDMÜLLER - Ex-Druckausgleichselemente, M 20, 10mm, Messing, vernickelt, VPE : 1 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2519540000
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118532067
Sonepar Artikelnummer
120690467
Hersteller Artikelnummer
2519540000
Hersteller Typ
KLIPPON BDX M20 BN
Hersteller Artikel Nr.:
2519540000
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.060 kg


