WEIDMÜLLER - Ex-Druckausgleichselemente, M 25, 10mm, Edelstahl 1.4404 (316 L), VPE : 1 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2519590000
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118532081
Sonepar Artikelnummer
120690470
Hersteller Artikelnummer
2519590000
Hersteller Typ
KLIPPON BDX M25 S
Hersteller Artikel Nr.:
2519590000
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.087 kg


