Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff), VG Exe 7J, M16, 10mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff), VG Exe 7J, M16, 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2721940000

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118820478

Sonepar Artikelnummer

120893293

Hersteller Artikelnummer

2721940000

Hersteller Typ

VG M16 EXE 5-8 CR7J G4

Hersteller Artikel Nr.:

2721940000

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5 .. 8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Sechskant Eckmaß:

21.94 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 70 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff), VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), gerade, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP. Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.