WEIDMÜLLER - Ex-Kunststoffgehäuse bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000004222
Breite - 80 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248986415
Sonepar Artikelnummer
120510381
Hersteller Artikelnummer
8000004222
Hersteller Typ
KLIPPON POK1 M16BCSS EX
Hersteller Artikel Nr.:
8000004222
Breite:
80 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.450 kg


