WEIDMÜLLER - Ex-Kunststoffgehäuse bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000004229
Breite - 160 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 160 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248986712
Sonepar Artikelnummer
120510387
Hersteller Artikelnummer
8000004229
Hersteller Typ
KLIPPON POK51 M20WCSS E
Hersteller Artikel Nr.:
8000004229
Breite:
160 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.760 kg


