WEIDMÜLLER - Ex-Verschlussstopfen (Metall), M 16, 16mm, Edelstahl 1.4404 (316 L)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1477820000
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 16 mm
Für Wandstärke - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118285802
Sonepar Artikelnummer
120675440
Hersteller Artikelnummer
1477820000
Hersteller Typ
KSPMH M16 SSC
Hersteller Artikel Nr.:
1477820000
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
16 mm
Für Wandstärke:
15 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.039 kg


