Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Ex-Verschlussstopfen (Metall), M 16, 16mm, Messing

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Ex-Verschlussstopfen (Metall), M 16, 16mm, Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1477740000

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 16 mm

  • Für Wandstärke - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118285697

Sonepar Artikelnummer

120675433

Hersteller Artikelnummer

1477740000

Hersteller Typ

KSPMH M16 BSC

Hersteller Artikel Nr.:

1477740000

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

16 mm

Für Wandstärke:

15 mm

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73072910

Gewicht:

0.036 kg

Ex-Verschlussstopfen (Metall), M 16, 16 mm, Messing. Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.