WEIDMÜLLER - Ex-Verschlussstopfen (Metall), M 40, 16mm, Edelstahl 1.4404 (316 L)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1477910000
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 40 mm
Für Wandstärke - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118285796
Sonepar Artikelnummer
120675445
Hersteller Artikelnummer
1477910000
Hersteller Typ
KSPMH M40 SSC
Hersteller Artikel Nr.:
1477910000
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
40 mm
Für Wandstärke:
15 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.220 kg


