Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Ex-Verschlussstopfen (Metall), M 40, 16mm, Messing

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Ex-Verschlussstopfen (Metall), M 40, 16mm, Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1477790000

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 40 mm

  • Für Wandstärke - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118285475

Sonepar Artikelnummer

120675437

Hersteller Artikelnummer

1477790000

Hersteller Typ

KSPMH M40 BSC

Hersteller Artikel Nr.:

1477790000

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

40 mm

Für Wandstärke:

15 mm

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73072910

Gewicht:

0.233 kg

Ex-Verschlussstopfen (Metall), M 40, 16 mm, Messing. Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.