WEIDMÜLLER - Farbband (Drucker), Breite: 110mm, Länge: 360000mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005070000
Ausführung - Farbband
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390049
Sonepar Artikelnummer
120393158
Hersteller Artikelnummer
2005070000
Hersteller Typ
RIBBON MM 110/360 SW
Hersteller Artikel Nr.:
2005070000
Ausführung:
Farbband
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.360 kg
Farbband (Drucker), Breite: 110 mm, Länge: 360000 mm, schwarz. Zubehör für Beschriftungssysteme die auf ein Farbband zum Druck zurück greifen. Das Farbband ist Träger der Druckfarbe.


