WEIDMÜLLER - Farbband (Drucker), Breite: 25mm, Länge: 360000mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005090000
Ausführung - Farbband
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390216
Sonepar Artikelnummer
120393160
Hersteller Artikelnummer
2005090000
Hersteller Typ
RIBBON MM-TB 25/360 SW
Hersteller Artikel Nr.:
2005090000
Ausführung:
Farbband
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.072 kg
Farbband (Drucker), Breite: 25 mm, Länge: 360000 mm, schwarz. Zubehör für Beschriftungssysteme die auf ein Farbband zum Druck zurück greifen. Das Farbband ist Träger der Druckfarbe.


