WEIDMÜLLER - Farbband (Drucker), Breite: 40mm, Länge: 300000mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1426210000
Ausführung - Farbband
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 32159070
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118228823
Sonepar Artikelnummer
120674062
Hersteller Artikelnummer
1426210000
Hersteller Typ
RIBBON HSS HF EL 40/300
Hersteller Artikel Nr.:
1426210000
Ausführung:
Farbband
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
32159070
Gewicht:
0.115 kg
Farbband (Drucker), Breite: 40 mm, Länge: 300000 mm, schwarz. Zubehör für Beschriftungssysteme die auf ein Farbband zum Druck zurück greifen. Das Farbband ist Träger der Druckfarbe.


