Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Farbband (Drucker), Breite: 84mm, Länge: 300000mm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Farbband (Drucker), Breite: 84mm, Länge: 300000mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2005040000

  • Ausführung - Farbband

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 96121010

  • Gewicht - 0.284 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118390025

Sonepar Artikelnummer

120393157

Hersteller Artikelnummer

2005040000

Hersteller Typ

RIBBON MM 80/300 WS

Hersteller Artikel Nr.:

2005040000

Ausführung:

Farbband

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.284 kg

Farbband (Drucker), Breite: 84 mm, Länge: 300000 mm, weiß. Zubehör für Beschriftungssysteme die auf ein Farbband zum Druck zurück greifen. Das Farbband ist Träger der Druckfarbe.