Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Feinsicherung, flink, 0.25A, G-Si. 5x20

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Feinsicherung, flink, 0.25A, G-Si. 5x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0430500000

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.25 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190153991

Sonepar Artikelnummer

120070556

Hersteller Artikelnummer

0430500000

Hersteller Typ

G 20/0.25A/F

Hersteller Artikel Nr.:

0430500000

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.25 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Feinsicherung, flink, 0.25 A, G-Si. 5 x 20. Geräteschutzsicherung mit Schmelzdraht.