Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Feinsicherung, flink, 0.5 A, G-Si. 6,3x32

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Feinsicherung, flink, 0.5 A, G-Si. 6,3x32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1460580000

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118266603

Sonepar Artikelnummer

120330065

Hersteller Artikelnummer

1460580000

Hersteller Typ

GZ 0.5A/F

Hersteller Artikel Nr.:

1460580000

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.002 kg

Feinsicherung, flink, 0.5 A, G-Si. 6,3 x 32. Geräteschutzsicherung mit Schmelzdraht.