Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Feinsicherung, flink, 10 A, G-Si. 6,3x32

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Feinsicherung, flink, 10 A, G-Si. 6,3x32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1460640000

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118266801

Sonepar Artikelnummer

120330063

Hersteller Artikelnummer

1460640000

Hersteller Typ

GZ 10.0A/F

Hersteller Artikel Nr.:

1460640000

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.002 kg

Feinsicherung, flink, 10 A, G-Si. 6,3 x 32. Geräteschutzsicherung mit Schmelzdraht.