Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Feinsicherung, flink, 4 A, G-Si. 5x25

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Feinsicherung, flink, 4 A, G-Si. 5x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0192800000

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190115319

Sonepar Artikelnummer

120070488

Hersteller Artikelnummer

0192800000

Hersteller Typ

G 25/4.00A/F BR

Hersteller Artikel Nr.:

0192800000

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Feinsicherung, flink, 4 A, G-Si. 5 x 25. Geräteschutzsicherung mit Schmelzdraht.