Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Feinsicherung, flink, 6.3A, G-Si. 5x25

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Feinsicherung, flink, 6.3A, G-Si. 5x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0192900000

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190135461

Sonepar Artikelnummer

120070489

Hersteller Artikelnummer

0192900000

Hersteller Typ

G 25/6.30A/F GN

Hersteller Artikel Nr.:

0192900000

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.5 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Feinsicherung, flink, 6.3 A, G-Si. 5 x 25. Geräteschutzsicherung mit Schmelzdraht.