Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Feinsicherung, mittelträge, 0.5 A, G-Si. 5x25

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Feinsicherung, mittelträge, 0.5 A, G-Si. 5x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0510300000

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190018368

Sonepar Artikelnummer

120291020

Hersteller Artikelnummer

0510300000

Hersteller Typ

G 25/0.50A/M WS

Hersteller Artikel Nr.:

0510300000

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

mittelträge (MT)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.1 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Feinsicherung, mittelträge, 0.5 A, G-Si. 5 x 25. Geräteschutzsicherung mit Schmelzdraht.